SDS Max producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS Max producten
6Q225383
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
Bosch PRO SDS max-9 Break Through boor 45 x 850 x 1000 mm
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
6Q225383
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
850
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
1000
Diameter boor (mm)
45
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
850
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Through Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Q225383
EAN
3165140021968
UBB
500648738002
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
1618596456