SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
3O649449
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
Heller Hamerboor ENDURO d. 40 mm werk-L.400 mm L.520 mm SDS-max
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
3O649449
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
520
Diameter boor (mm)
40
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Schachtvorm
Overig
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Ja
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Heller
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3O649449
EAN
4010159223928
UBB
500581813432
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
22392