SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
B4996
B4996.030.110
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
Bosch Hamerboor 3 x 50 x 110mm
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
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
50
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
110
Diameter boor (mm)
3
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
50
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
32
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hammer Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4996.030.110
EAN
3165140656436
UBB
500623559258
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
2608587801