SDS Max producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS Max producten
0I488739
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
Milwaukee Kernfrezenset 82 x 182mm
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
0I488739
Aantal delen
4
Snijdiepte (mm)
50
Diameter centreerboor (mm)
8
Opnamesysteem
SDS-plus
Met centreerboor
Ja
Boordiameter (mm)
82 - 82
Merken
Milwaukee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aantal delen
4
Snijdiepte (mm)
50
Diameter centreerboor (mm)
8
Opnamesysteem
SDS-plus
Met centreerboor
Ja
Boordiameter (mm)
82 - 82
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Core Cutter Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0I488739
EAN
4002395359110
UBB
500513744085
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
4932399297