text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hamerboor 15 x 340 x 200mm


Artikelnummer 6P498991
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 340
Diameter boor (mm) 15
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HM
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merken Milwaukee
HS- en goederencode
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6P498991
EAN 4002395374120
UBB 500513733765
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4932352754
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.