text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS plus-7X hamerboor 10 x 100 x 165 mm


Referência 5Y889444
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Embalado por 1

Especificações

Totale lengte (mm) 165
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Hammer Drill Bit

Números do artigo

Referência 5Y889444
EAN 4059952531700
UBB 500718652034
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608900097
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.