Gecoate producten
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
Gecoate producten
KLINGSPOR_PS22K
S0187.000.120
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
Klingspor Zelfklevende slijpschijf PS 22 K 150 mm korrel 120 voor hout / metaal korund
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
Toepassing
Slijpen
Diameter
150
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
150
Materiaal drager
Papier
Korrel
120
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
Toepassing
Slijpen
Diameter
150
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
150
Materiaal drager
Papier
Korrel
120
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor verf
Ja
Klittenbandbevestiging
Ja
Korrel type
Corundum
Korreling volgens CAMI
120
Verspreiding
Half open
Gat patroon
Geen
Geschikt voor plamuur
Ja
Merken
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
8
HS- en goederencode
Bekijk
Model
PS 22 K
Type
Grinding Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0187.000.120
EAN
4014855019540
UBB
500501453533
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
6937