text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor maalbeker C16 R 100/55 mm steen/beton (eventueel gegoten) 16 asgat 22,23 mm


Artikelnummer 3L084236
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Slijpschijfdiameter (mm) 100
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Slijpschijfdiameter (mm) 100
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Fijnheidsgraad Grof
Merken Klingspor
HS- en goederencode 82079091
Model C 16 R Supra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 3L084236
EAN 4014855012664
UBB 500513230747
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13727
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.