text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Beker schijf 125 x 8,5 x 22,23


Artikelnummer 7Q274130
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 8.5
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 8.5
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 5.5
Segmenthoogte (mm) 7.2
Segmentatie Overig
Aantal segmenten 20
Merken Klingspor
HS- en goederencode
Model DS 600 B Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q274130
EAN 4014855218646
UBB 500636791666
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 325378
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.