Stelringen
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
Ringen
Stelringen
37845
37845.250.001
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
Klemstelring met twee binnenzeskantschroeven Automatenstaal 25
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
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Buitendiameter (mm)
50
Gewicht per stuk (g)
128
Info
Speciale kenmerken van klemstelringen:
Eenvoudige montage en demontage, nauwkeurige positionering, zeer sterke spelingsvrije verbinding.
Gelijke verdeling van de klemkracht over de omtrek van de as, compenseert tolerantievariaties.
Ze veroorzaken geen schade aan de as tijdens de montage omdat het materiaal van de as niet vervormd wordt.
De klemstelringen worden geleverd met een binnenzeskantschroef volgens ISO 4762 (DIN 912), klasse 12.9.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
25 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Buitendiameter (mm)
50
Gewicht per stuk (g)
128
Info
Speciale kenmerken van klemstelringen:
Eenvoudige montage en demontage, nauwkeurige positionering, zeer sterke spelingsvrije verbinding.
Gelijke verdeling van de klemkracht over de omtrek van de as, compenseert tolerantievariaties.
Ze veroorzaken geen schade aan de as tijdens de montage omdat het materiaal van de as niet vervormd wordt.
De klemstelringen worden geleverd met een binnenzeskantschroef volgens ISO 4762 (DIN 912), klasse 12.9.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
12
b (j14)
12
d1
25
d2
50
d2(h13)
50
D (mm)
25
Schroefafmeting
M5x20
Dikte
12
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
37845.250.001
EAN
8715494457040
UBB
500501993017
UNSPSC
31161807