Double Performance B.V. - 8797422649486
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
Technische & machineonderdelen
Machinebedieningsonderdelen
Span- & klemhefbomen
Klemhefbomen hefbaar staal met kogel
56961
56961.080.040
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
Klemhefboom hefbaar staal Automatenstaal M8X40
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
40 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
a
65
d-D
M8
h
42.5
L (mm)
40
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56961.080.040
EAN
8715492873057
UBB
950373164942
UNSPSC
31162807
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen