WW Grainger - 8797468033166
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
Premium Stainless Steel Hardware
Spanwartels, kabels & terminals
Borgpinnen
54249
54249.060.001
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
Klap pen met ring Roestvaststaal (RVS) A4 6,0MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
24.7
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
24.7
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
56.2
B
8
C
6
E
3.2
F
44.8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54249.060.001
EAN
4043377303486
UBB
500616948948
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie