Vergrendelpennen zelfborgend, vorm B
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
Machine onderdelen
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Vergrendelelementen
Vergrendelpennen
Vergrendelpennen zelfborgend, vorm B
58649
58649.060.030
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
KIPP Vergrendelpennen zelfborgend, vorm B Roestvast staal/kunststof 6X30MM
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
Kipp
D1_MM
6
Materiaalsoort
Roestvast staal/kunststof
Gewicht per stuk (g)
19.4
Info
Materiaal: Greep, drukknop, thermoplast. Metalen delen RVS.Uitvoering: Greep zwart. Drukknop verkeersrood. Metalen delen blank.Opmerking: Vergrendelpennen zijn bedoeld voor snel en eenvoudig vastzetten en verbinden van delen en werkstukken. Door het indrukken van de drukknop kunnen de beide kogels worden ontgrendeld, waardoor de te verbinden delen kunnen worden losgemaakt. Wordt de drukknop losgelaten, dan worden de verbinding en de kogels veilig en onlosmakelijk vergrendeld. Afschuifkracht tweesnijdig (F) = S · τ aB max.Kenmerken: Vorm B: Pen h9, plastic kraaf, lage axiale uittrekkracht.Toebehoren: Veiligheidsspiraalkabel K0367. Borgkabels met oog K0367. Sleutelring K0367. Opnamebus voor vergrendelpen K0724.
HS- en goederencode
7318290090
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 3
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
Kipp
D1_MM
6
Materiaalsoort
Roestvast staal/kunststof
Gewicht per stuk (g)
19.4
Info
Materiaal: Greep, drukknop, thermoplast. Metalen delen RVS.Uitvoering: Greep zwart. Drukknop verkeersrood. Metalen delen blank.Opmerking: Vergrendelpennen zijn bedoeld voor snel en eenvoudig vastzetten en verbinden van delen en werkstukken. Door het indrukken van de drukknop kunnen de beide kogels worden ontgrendeld, waardoor de te verbinden delen kunnen worden losgemaakt. Wordt de drukknop losgelaten, dan worden de verbinding en de kogels veilig en onlosmakelijk vergrendeld. Afschuifkracht tweesnijdig (F) = S · τ aB max.Kenmerken: Vorm B: Pen h9, plastic kraaf, lage axiale uittrekkracht.Toebehoren: Veiligheidsspiraalkabel K0367. Borgkabels met oog K0367. Sleutelring K0367. Opnamebus voor vergrendelpen K0724.
HS- en goederencode
7318290090
Afmetingen
Richtgat (H11)
6
D
38
D1
6
D2
6.85
D3
16
L1
6.8
L2
33
L
30
Belasting dubbelsnedig, max. (kN)
22
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58649.060.030
EAN
4059245021857
UBB
500689914348
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0363.13806030