text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Vergrendelpen met paddenstoelknop,zelfborgend Roestvast staal M10X30


Artikelnummer
Merken Kipp
D1_MM 10
Materiaalsoort Roestvaststaal
Gewicht per stuk (g) 53.3
Info Materiaal: Pen RVS 1.4542. Paddenstoelknop en drukknop RVS 1.4305. Kogels RVS 1.4125. Drukveer RVS.Uitvoering: Pen gehard min. 40 HRC en gepassiveerd. Paddenstoelknop en drukknop gepassiveerd. Kogels gehard 58 +4 HRC en gepassiveerd. Drukveer gepassiveerd.Opmerking: Vergrendelpennen dienen voor het snel en eenvoudig fixeren en verbinden van delen en werkstukken. Door het indrukken van de drukknop worden beide kogels ontgrendeld en kunnen de verbonden delen losgemaakt worden. Als u de drukknop loslaat, vergrendelen de kogels de verbinding veilig en onscheidbaar. De vergrendelpennen kunnen indien nodig uitgerust worden met een borgkabel. Belasting dubbelsnedig (F) = S · τ aB max.Toebehoren: Veiligheidsspiraalkabel K0367. Borgkabels met oog K0367. Sleutelring K0367. Opnamebus voor vergrendelpen K0724.
HS- en goederencode
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Kipp
D1_MM 10
Materiaalsoort Roestvaststaal
Gewicht per stuk (g) 53.3
Info Materiaal: Pen RVS 1.4542. Paddenstoelknop en drukknop RVS 1.4305. Kogels RVS 1.4125. Drukveer RVS.Uitvoering: Pen gehard min. 40 HRC en gepassiveerd. Paddenstoelknop en drukknop gepassiveerd. Kogels gehard 58 +4 HRC en gepassiveerd. Drukveer gepassiveerd.Opmerking: Vergrendelpennen dienen voor het snel en eenvoudig fixeren en verbinden van delen en werkstukken. Door het indrukken van de drukknop worden beide kogels ontgrendeld en kunnen de verbonden delen losgemaakt worden. Als u de drukknop loslaat, vergrendelen de kogels de verbinding veilig en onscheidbaar. De vergrendelpennen kunnen indien nodig uitgerust worden met een borgkabel. Belasting dubbelsnedig (F) = S · τ aB max.Toebehoren: Veiligheidsspiraalkabel K0367. Borgkabels met oog K0367. Sleutelring K0367. Opnamebus voor vergrendelpen K0724.
HS- en goederencode

Afmetingen

Richtgat (H11) 10
D 25.4
D1 10
D2 11.86
D3 14.2
D4 7.4
L1 9
L2 25.7
L3 17.8
L 30
Belasting dubbelsnedig, max. (kN) 100.1

Artikelnummers

Artikelnummer 58722.100.030
EAN 4059245022724
UBB 500690043772
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0641.02510030

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.