text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Vergrendelingen Roestvast staal 1.4305, pen niet gehard M20X12


Artikelnummer
Merken Kipp
D1_MM 20
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Gewicht per stuk (g) 150
Info Materiaal: Grendel RVS 1.4308. Arreteerstift RVS 1.4305. Huls RVS 1.4301 lasbaar.Uitvoering: blank. Arreteerstift geslepen, niet gehard.Opmerking: Vergrendelingen worden toegepast als de arreteerstift tijdelijk niet mag uitsteken. Door de grendel 180° te draaien, wordt de arreteerstift ingetrokken. Een arreteergleuf zorgt ervoor dat de grendel in deze positie wordt gehouden. Voor het vastlassen van de vergrendeling adviseren wij gaslassen met een WIG-lasinrichting.
HS- en goederencode
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Kipp
D1_MM 20
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Gewicht per stuk (g) 150
Info Materiaal: Grendel RVS 1.4308. Arreteerstift RVS 1.4305. Huls RVS 1.4301 lasbaar.Uitvoering: blank. Arreteerstift geslepen, niet gehard.Opmerking: Vergrendelingen worden toegepast als de arreteerstift tijdelijk niet mag uitsteken. Door de grendel 180° te draaien, wordt de arreteerstift ingetrokken. Een arreteergleuf zorgt ervoor dat de grendel in deze positie wordt gehouden. Voor het vastlassen van de vergrendeling adviseren wij gaslassen met een WIG-lasinrichting.
HS- en goederencode

Afmetingen

B 18
B1 6
D 12
D1 20
F1 = veerkracht begin in N 20
F2 = veerkracht einde in N 60
F x 30° 3
H 12
L2 50
L 70

Artikelnummers

Artikelnummer 58721.200.150
EAN 4059245019540
UBB 500689936879
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0640.1081220

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.