Machineonderdelen
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
Machine onderdelen
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Vergrendelelementen
Vergrendelingen
Vergrendelingen
58721
58721.160.010
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
KIPP Vergrendelingen Roestvast staal 1.4305, pen niet gehard M16X10
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
Kipp
D1_MM
16
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Gewicht per stuk (g)
81.9
Info
Materiaal: Grendel RVS 1.4308. Arreteerstift RVS 1.4305. Huls RVS 1.4301 lasbaar.Uitvoering: blank. Arreteerstift geslepen, niet gehard.Opmerking: Vergrendelingen worden toegepast als de arreteerstift tijdelijk niet mag uitsteken. Door de grendel 180° te draaien, wordt de arreteerstift ingetrokken. Een arreteergleuf zorgt ervoor dat de grendel in deze positie wordt gehouden. Voor het vastlassen van de vergrendeling adviseren wij gaslassen met een WIG-lasinrichting.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 3
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
Kipp
D1_MM
16
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Gewicht per stuk (g)
81.9
Info
Materiaal: Grendel RVS 1.4308. Arreteerstift RVS 1.4305. Huls RVS 1.4301 lasbaar.Uitvoering: blank. Arreteerstift geslepen, niet gehard.Opmerking: Vergrendelingen worden toegepast als de arreteerstift tijdelijk niet mag uitsteken. Door de grendel 180° te draaien, wordt de arreteerstift ingetrokken. Een arreteergleuf zorgt ervoor dat de grendel in deze positie wordt gehouden. Voor het vastlassen van de vergrendeling adviseren wij gaslassen met een WIG-lasinrichting.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
B
14.4
B1
4.8
D
10
D1
16
F1 = veerkracht begin in N
15
F2 = veerkracht einde in N
35
F x 30°
2.8
H
10
L2
40
L
60.4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58721.160.010
EAN
4059245019526
UBB
500690040133
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0640.1081016