Vergrendelingen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Machine onderdelen
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Vergrendelelementen
Vergrendelingen
Vergrendelingen
58719
58719.100.006
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
KIPP Vergrendelingen Lasbaar staal 1.0403/5.8, geharde pin Chemisch gezwart M10X6
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
Kipp
Klasse
5.8
D1_MM
10
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Gewicht per stuk (g)
20.5
Info
Materiaal: Grendel 1.0503. Arreteerstift staal klasse 5.8. Huls 1.0403 lasbaar.Uitvoering: chemisch gezwart. Arreteerstift gehard en geslepen.Opmerking: Vergrendelingen worden gebruikt als de arreteerstift tijdelijk niet mag uitsteken. Door de grendel 180° te draaien, wordt de grendel ingetrokken. Een arreteergleuf zorgt ervoor dat de grendel op deze positie wordt gehouden. Voor het vastlassen van de vergrendelingen adviseren wij gaslassen met behulp van een WIG-lasinrichting.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
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
Kipp
Klasse
5.8
D1_MM
10
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Gewicht per stuk (g)
20.5
Info
Materiaal: Grendel 1.0503. Arreteerstift staal klasse 5.8. Huls 1.0403 lasbaar.Uitvoering: chemisch gezwart. Arreteerstift gehard en geslepen.Opmerking: Vergrendelingen worden gebruikt als de arreteerstift tijdelijk niet mag uitsteken. Door de grendel 180° te draaien, wordt de grendel ingetrokken. Een arreteergleuf zorgt ervoor dat de grendel op deze positie wordt gehouden. Voor het vastlassen van de vergrendelingen adviseren wij gaslassen met behulp van een WIG-lasinrichting.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
B
9
B1
3
D
6
D1
10
F1 = veerkracht begin in N
6
F2 = veerkracht einde in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L2
25
L
38
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58719.100.006
EAN
4059245018741
UBB
500690037592
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0639.080610