Vergrendelingen, zonder contramoer, greep ongecoat
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
Machine onderdelen
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Vergrendelelementen
Vergrendelingen
Vergrendelingen, zonder contramoer, greep ongecoat
58638
58638.100.004
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
KIPP Vergrendelingen, zonder contramoer Staal 5.8, geharde pin Chemisch gezwart M10X4
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
Kipp
Klasse
5.8
D1_MM
10
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
19.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
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
Kipp
Klasse
5.8
D1_MM
10
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
19.3
Info
Materiaal: Staal klasse 5.8.Uitvoering: chemisch gezwart. Arreteerstift gehard en geslepen.Opmerking: Vergrendelingen worden gebruikt als de arreteerstift tijdelijk niet mag uitsteken. Door de grendel 180° te draaien, wordt de grendel ingetrokken. Een arreteergleuf zorgt ervoor dat de grendel op deze positie wordt gehouden.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
B
9
B1
3
D
4
D1
10
D2
10
F1 = veerkracht begin in N
8
F2 = veerkracht einde in N
14
F x 30°
1
H
6
L2
25
L3
20
L
38
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58638.100.004
EAN
4059245018239
UBB
500689901543
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0348.060410