Machineonderdelen
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
Machine onderdelen
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Vergrendelelementen
Vergrendelingen
Vergrendelingen, met contramoer, greep ongecoat
58709
58709.200.008
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
KIPP Vergrendelingen, met contramoer Roestvast staal 1.4305, pen niet gehard M20X8
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
Kipp
D1_MM
20
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
163.3
Info
Materiaal: RVS 1.4305.Uitvoering: Blank. Arreteerstift geslepen, niet gehard.Opmerking: Vergrendelingen worden gebruikt als de arreteerstift tijdelijk niet mag uitsteken. Door de grendel 180° te draaien, wordt de grendel ingetrokken. Een arreteergleuf zorgt ervoor dat de grendel op deze positie wordt gehouden.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
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
Kipp
D1_MM
20
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
163.3
Info
Materiaal: RVS 1.4305.Uitvoering: Blank. Arreteerstift geslepen, niet gehard.Opmerking: Vergrendelingen worden gebruikt als de arreteerstift tijdelijk niet mag uitsteken. Door de grendel 180° te draaien, wordt de grendel ingetrokken. Een arreteergleuf zorgt ervoor dat de grendel op deze positie wordt gehouden.
HS- en goederencode
8466209800
Afmetingen
B
18
B1
6
D
8
D1
20
D2
20
F1 = veerkracht begin in N
20
F2 = veerkracht einde in N
60
F x 30°
2.3
H
12
L2
50
L3
35
L
70
SW
30
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58709.200.008
EAN
4059245019359
UBB
500690032213
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0637.1050820