text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Sleutelringen Roestvast staal 23MM


Artikelnummer
Merken Kipp
D1_MM 1.2
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4301
Gewicht per stuk (g) 1.1
Info Materiaal: RVS 1.4310.Uitvoering: blank.Opmerking: Passend bij borgkabel met oog K0367, vergrendelpennen K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791. borgpennen K0365 en arreteerbouten K0342, K0635, K0636.
HS- en goederencode
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Kipp
D1_MM 1.2
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4301
Gewicht per stuk (g) 1.1
Info Materiaal: RVS 1.4310.Uitvoering: blank.Opmerking: Passend bij borgkabel met oog K0367, vergrendelpennen K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791. borgpennen K0365 en arreteerbouten K0342, K0635, K0636.
HS- en goederencode

Afmetingen

D 23
D1 1.2

Artikelnummers

Artikelnummer 58656.000.023
EAN 4059245025183
UBB 500689929783
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0367.23

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.