Premium-arreteerbouten met cilindrische arreteerpen
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
Machine onderdelen
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Arreteerbouten
Premium arreteerbouten
Premium-arreteerbouten met cilindrische arreteerpen
58730
58730.000.006
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
KIPP Premium-arreteerbouten met cilindrische arreteerpen Metrisch fijne schroefdraad Roestvast staal 1.4305, geharde pen, kunststof handgreep 6MM
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
Kipp
D1_MM
12
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
28.3
Info
Materiaal: RVS Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en blank.Opmerking: De Premium-arreteerbouten kenmerken zich door de hogere fabricage-eisen van de arreteerbout en de schroefdraadhuls. Bovendien werd op de schroefdraadhuls een centrering aangebracht, die voor het verhogen van de positioneernauwkeurigheid kan worden gebruikt. De arreteerbouten worden gebruikt, waar een verandering van de arreteerstand door dwarskrachten moet worden verhinderd en een hogere positienauwkeurigheid is gevraagd. Pas na handbediend uitnemen van de bout kan een andere arreteerpositie worden ingenomen. Bij hogere belastingen door dwarskrachten moet de centreereenheid worden gebruikt.Montage:Bij gebruik van de schroefdraadhulscentrering wordt geadviseerd, de passing op het opnamestuk voor het draadsnijden te maken.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
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
Kipp
D1_MM
12
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
28.3
Info
Materiaal: RVS Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en blank.Opmerking: De Premium-arreteerbouten kenmerken zich door de hogere fabricage-eisen van de arreteerbout en de schroefdraadhuls. Bovendien werd op de schroefdraadhuls een centrering aangebracht, die voor het verhogen van de positioneernauwkeurigheid kan worden gebruikt. De arreteerbouten worden gebruikt, waar een verandering van de arreteerstand door dwarskrachten moet worden verhinderd en een hogere positienauwkeurigheid is gevraagd. Pas na handbediend uitnemen van de bout kan een andere arreteerpositie worden ingenomen. Bij hogere belastingen door dwarskrachten moet de centreereenheid worden gebruikt.Montage:Bij gebruik van de schroefdraadhulscentrering wordt geadviseerd, de passing op het opnamestuk voor het draadsnijden te maken.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D
6
D1
12
D2
25
D3
10
D4
8.5
D5 (Tol.)
8.5
F
1.8
F1 = veerkracht begin in N
6
F2 = veerkracht einde in N
14
H
6
L1
20
L2
8
L3
17
L4
3
L
51.7
P
1.5
SW
14
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58730.000.006
EAN
4059245012381
UBB
500689937034
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0736.401206