text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Klemhefbomen, buitendraad Oranje Zinkspuitgietwerk/staal 5.8 Kunststof gecoat/chemisch gezwart M8X65X45


Artikelnummer
Merken Kipp
Klasse 5.8
Kleur Oranje
D1_MM 18.5
Materiaalsoort Zinkspuitgietwerk/staal
Oppervlaktebedekking Kunststof gecoat/chemisch gezwart
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Kipp
Klasse 5.8
Kleur Oranje
D1_MM 18.5
Materiaalsoort Zinkspuitgietwerk/staal
Oppervlaktebedekking Kunststof gecoat/chemisch gezwart
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 100.2
Info Materiaal: Handgreep uit zinkspuitgietwerk volgens EN 12844. Metalen delen klasse 5.8.Uitvoering: Hefboom met kunststof coating. Metalen delen chemisch gezwart.Tekeningverwijzing: 1) afgeschuind DIN 78.
HS- en goederencode

Afmetingen

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 28.5
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Aantal tanden 20
L 45
X 8

Artikelnummers

Artikelnummer 58042.080.045
EAN 4059245090600
UBB 500689535663
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0122.2082X45

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.