text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Klemhefbomen, buitendraad met beschermkap Zilver Roestvast staal 1.4308/1.4305 Elektrolytisch gepolijst/blank M8X65X50


Artikelnummer
Merken Kipp
Kleur Zilver
D1_MM 18.5
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4308/1.4305
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch gepolijst/blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Kipp
Kleur Zilver
D1_MM 18.5
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4308/1.4305
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch gepolijst/blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 111.7
Info Materiaal: Handgreep fijngietwerk 1.4308. Overige metalen delen 1.4305.Uitvoering: Handgreep elektrolytisch gepolijst. RVS blank.
HS- en goederencode

Afmetingen

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 32
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Aantal tanden 20
L 50
X 8

Artikelnummers

Artikelnummer 58070.080.050
EAN 4059245099924
UBB 500689650322
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0124.9208X50

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.