text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Klemhefbomen, buitendraad met beschermkap Oranje Zinkspuitgietwerk/staal 5.8 Kunststof gecoat/chemisch gezwart M8X65X30


Artikelnummer
Merken Kipp
Klasse 5.8
Kleur Oranje
D1_MM 18.5
Materiaalsoort Zinkspuitgietwerk/staal
Oppervlaktebedekking Kunststof gecoat/chemisch gezwart
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Kipp
Klasse 5.8
Kleur Oranje
D1_MM 18.5
Materiaalsoort Zinkspuitgietwerk/staal
Oppervlaktebedekking Kunststof gecoat/chemisch gezwart
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 97.6
Info Materiaal: Handgreep van zinkspuitgietwerk volgens EN 12844. Metalen delen sterkteklasse 5.8. Beschermkap van RVS 1.4305.Uitvoering: Handgreep met kunststof coating. Metalen delen chemisch gezwart. Beschermkap RVS, blank.
HS- en goederencode

Afmetingen

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 32
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Aantal tanden 20
L 30
X 8

Artikelnummers

Artikelnummer 58052.080.030
EAN 4059245094974
UBB 500689594561
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0122.92082X30

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.