text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Klemhefbomen, binnendraad Zilver Zinkspuitgietwerk/roestvast staal 1.4305 Kunststof gecoat/blank M6X65


Artikelnummer
Merken Kipp
Kleur Zilver
D1_MM 18.5
Materiaalsoort Zinkspuitgietwerk/roestvast staal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Oppervlaktebedekking Kunststof gecoat/blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Kipp
Kleur Zilver
D1_MM 18.5
Materiaalsoort Zinkspuitgietwerk/roestvast staal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Oppervlaktebedekking Kunststof gecoat/blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 78.2
Info Materiaal: Hefboom van zinkspuitgietwerk conform EN 12844. Metalen delen RVS 1.4305.Uitvoering: Handgreep met kunststof coating. RVS blank.
HS- en goederencode 73181631

Afmetingen

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 28.5
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Aantal tanden 20
T 12
X 6

Artikelnummers

Artikelnummer 58059.060.065
EAN 4059245085804
UBB 500689621042
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0123.2063

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.