text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Excenterhefbomen, buitendraad Zwart Staal 5.8, kunststof handgreep M5X50


Artikelnummer
Merken Kipp
Klasse 5.8
Kleur Zwart
D1_MM 18.1
Materiaalsoort Staal
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 33
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Kipp
Klasse 5.8
Kleur Zwart
D1_MM 18.1
Materiaalsoort Staal
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 33
Info Materiaal: Handgreep en drukschijf uit kunststof PA 66 glasvezelversterkt. Pen RVS 1.4305. Draadeind en ring staal, klasse 5.8.Uitvoering: Handgreep en drukschijf zwart. Pen blank. Draadeind en ring staal, blauw gepassiveerd.Opmerking: Kunststoffen hebben de eigenschap dat ze onder belasting vervormen (retardation), dit kan verminderde spankracht tot gevolg hebben.niet instelbaar
HS- en goederencode

Afmetingen

A 71.5
A1 79.6
B 22
B1 16
Handkracht FH (N) 125
D 5
D1 18.1
D2 9
F 2.5
H 14
H1 23.4
L 50
S 1.15

Artikelnummers

Artikelnummer 58118.050.050
EAN 4059245029761
UBB 500689940814
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0646.1521105X50

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.