Conische bussen
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
Machine onderdelen
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Arreteerbouten
Bussen
Conische bussen
58644
58644.000.330
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
KIPP Conische bussen Staal 33MM
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
Kipp
D1_MM
33
Materiaalsoort
Staal
Gewicht per stuk (g)
59.7
Info
Materiaal: Staal.Uitvoering: Gehard en geslepen.Opmerking: Bus passend voor precisie-arreteerbout K0359.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
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
Kipp
D1_MM
33
Materiaalsoort
Staal
Gewicht per stuk (g)
59.7
Info
Materiaal: Staal.Uitvoering: Gehard en geslepen.Opmerking: Bus passend voor precisie-arreteerbout K0359.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D
15.49
D1
33
D2
30
L1
13
L
16
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58644.000.330
EAN
4059245021482
UBB
500689907748
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0360.20