text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Conische bussen Staal 28MM


Artikelnummer
Merken Kipp
D1_MM 28
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 47.5
Info Materiaal: Staal.Uitvoering: Gehard en geslepen.Opmerking: Bus passend voor precisie-arreteerbout K0359.
HS- en goederencode
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Kipp
D1_MM 28
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 47.5
Info Materiaal: Staal.Uitvoering: Gehard en geslepen.Opmerking: Bus passend voor precisie-arreteerbout K0359.
HS- en goederencode

Afmetingen

D 11.52
D1 28
D2 25
L1 14
L 17

Artikelnummers

Artikelnummer 58644.000.028
EAN 4059245021475
UBB 500689907334
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0360.16

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.