text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Conische bussen Staal 23MM


Artikelnummer
Merken Kipp
D1_MM 23
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 25.2
Info Materiaal: Staal.Uitvoering: Gehard en geslepen.Opmerking: Bus passend voor precisie-arreteerbout K0359.
HS- en goederencode
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Kipp
D1_MM 23
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 25.2
Info Materiaal: Staal.Uitvoering: Gehard en geslepen.Opmerking: Bus passend voor precisie-arreteerbout K0359.
HS- en goederencode

Afmetingen

D 8.28
D1 23
D2 20
L1 10
L 13

Artikelnummers

Artikelnummer 58644.000.230
EAN 4059245021468
UBB 500689907664
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0360.12

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.