text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Conische bussen Staal 19MM


Artikelnummer
Merken Kipp
D1_MM 19
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 13.2
Info Materiaal: Staal.Uitvoering: Gehard en geslepen.Opmerking: Bus passend voor precisie-arreteerbout K0359.
HS- en goederencode
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Kipp
D1_MM 19
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 13.2
Info Materiaal: Staal.Uitvoering: Gehard en geslepen.Opmerking: Bus passend voor precisie-arreteerbout K0359.
HS- en goederencode

Afmetingen

D 7.1
D1 19
D2 16
L1 8.5
L 11

Artikelnummers

Artikelnummer 58644.000.190
EAN 4059245021451
UBB 500689907581
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0360.10

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.