text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cilindrische bussen Staal 20MM


Artikelnummer
Merken Kipp
D1_MM 33
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 51
Info Materiaal: Staal.Uitvoering: Gehard en geslepen.Opmerking: Bus passend voor precisie-arreteerbout K0361.
HS- en goederencode
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Kipp
D1_MM 33
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 51
Info Materiaal: Staal.Uitvoering: Gehard en geslepen.Opmerking: Bus passend voor precisie-arreteerbout K0361.
HS- en goederencode

Afmetingen

D 20
D1 33
D2 30
L1 13
L 16

Artikelnummers

Artikelnummer 58647.000.020
EAN 4059245021642
UBB 500689909157
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0362.20

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.