text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cilindrische bussen Staal 12MM


Artikelnummer
Merken Kipp
D1_MM 23
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 21.7
Info Materiaal: Staal.Uitvoering: Gehard en geslepen.Opmerking: Bus passend voor precisie-arreteerbout K0361.
HS- en goederencode
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Kipp
D1_MM 23
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 21.7
Info Materiaal: Staal.Uitvoering: Gehard en geslepen.Opmerking: Bus passend voor precisie-arreteerbout K0361.
HS- en goederencode

Afmetingen

D 12
D1 23
D2 20
L1 10
L 13

Artikelnummers

Artikelnummer 58647.000.012
EAN 4059245021635
UBB 500689908993
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0362.12

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.