text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

KIPP Cilindrische bussen Staal 10MM


Artikelnummer
Merken Kipp
D1_MM 19
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 11.48
Info Materiaal: Staal.Uitvoering: Gehard en geslepen.Opmerking: Bus passend voor precisie-arreteerbout K0361.
HS- en goederencode
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Kipp
D1_MM 19
Materiaalsoort Staal
Gewicht per stuk (g) 11.48
Info Materiaal: Staal.Uitvoering: Gehard en geslepen.Opmerking: Bus passend voor precisie-arreteerbout K0361.
HS- en goederencode

Afmetingen

D 10
D1 19
D2 16
L1 8.5
L 11

Artikelnummers

Artikelnummer 58647.000.010
EAN 4059245021604
UBB 500689908811
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0362.10

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.