text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Borgkabels, met oog en knelkabelschoen Roestvast staal 300MM


Artikelnummer
Merken Kipp
Materiaalsoort Roestvaststaal
Gewicht per stuk (g) 3.1
Info Materiaal: Borgkabel van RVS. Klem en knelkabelschoen van aluminium.Uitvoering: Borgkabel met kunststof mantel.Opmerking: Met de borgkabel en sleutelring (K0367) kunnen de vergrendelpennen K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 alsmede de borgpennen K0365 onverliesbaar gezekerd worden De borgkabel wordt bevestigd met een schroef M5. Toepassingstemperatuur: +80 °C.
HS- en goederencode
Verpakt per 15
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Kipp
Materiaalsoort Roestvaststaal
Gewicht per stuk (g) 3.1
Info Materiaal: Borgkabel van RVS. Klem en knelkabelschoen van aluminium.Uitvoering: Borgkabel met kunststof mantel.Opmerking: Met de borgkabel en sleutelring (K0367) kunnen de vergrendelpennen K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 alsmede de borgpennen K0365 onverliesbaar gezekerd worden De borgkabel wordt bevestigd met een schroef M5. Toepassingstemperatuur: +80 °C.
HS- en goederencode

Afmetingen

L 300

Artikelnummers

Artikelnummer 58655.300.001
EAN 4059245025138
UBB 500689929452
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0367.0300

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.