Machineonderdelen
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
Machine onderdelen
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Arreteerbouten
Arreteerbouten
Arreteerbouten zonder kraag met verlengde arreteerpen, met contramoer
58691
58691.000.006
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
KIPP Arreteerbouten zonder kraag met verlengde arreteerpen, met contramoer Metrisch fijne schroefdraad Roestvast staal 1.4305, geharde pen, kunststof handgreep 6MM
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
Kipp
D1_MM
12
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
33.2
Info
Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijsUitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Voor het inschroeven van de arreteerbouten kan een inschroefschijf worden geleverd. Deze wordt zo onder de uitgetrokken paddenstoelknop geschoven dat de meeneemstiften in de sleuf grijpen.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
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
Kipp
D1_MM
12
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
33.2
Info
Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijsUitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Voor het inschroeven van de arreteerbouten kan een inschroefschijf worden geleverd. Deze wordt zo onder de uitgetrokken paddenstoelknop geschoven dat de meeneemstiften in de sleuf grijpen.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D
6
D1
12
D2
25
F1 = veerkracht begin in N
6
F2 = veerkracht einde in N
18
F x 30°
1.8
H
9
L1
28
L2
17.7
L
54.7
P
1.5
SW
19
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58691.000.006
EAN
4059245015405
UBB
500690019103
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0633.202206