Arreteerbouten met verlengde arreteerpen, zonder arreteergleuf, zonder contramoer
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Machine onderdelen
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Arreteerbouten
Arreteerbouten
Arreteerbouten met verlengde arreteerpen, zonder arreteergleuf, zonder contramoer
58660
58660.000.008
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
KIPP Arreteerbouten met verlengde arreteerpen, zonder arreteergleuf, zonder contramoer Metrisch fijne schroefdraad Staal 5.8, geharde pen, kunststof handgreep Chemisch gezwart 8MM
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
Kipp
Klasse
5.8
D1_MM
16
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
70.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
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
Kipp
Klasse
5.8
D1_MM
16
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
70.4
Info
Materiaal: Staal klasse 5.8. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en chemisch gezwart.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D
8
D1
16
D2
33
F1 = veerkracht begin in N
15
F2 = veerkracht einde in N
45
F x 30°
2.3
H
12
L1
26
L2
10
L3
23
L
72
P
1.5
SW1
19
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58660.000.008
EAN
4059245011896
UBB
500690002687
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0630.21308