text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Arreteerbouten met verlengde arreteerpen, zonder arreteergleuf, met contramoer Metrisch fijne schroefdraad Roestvast staal 1.4305, pen niet gehard, kunststof handgreep 4MM


Artikelnummer
Merken Kipp
D1_MM 8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 13.1
Info Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen: 1.4305. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijsUitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd.
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Kipp
D1_MM 8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 13.1
Info Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen: 1.4305. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijsUitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd.
HS- en goederencode 8466209800

Afmetingen

D 4
D1 8
D2 18
F1 = veerkracht begin in N 6
F2 = veerkracht einde in N 15
F x 30° 1
H 6
L1 15
L2 6
L3 13
L 40.5
P 1
SW1 10
SW2 13

Artikelnummers

Artikelnummer 58669.000.004
EAN 4059245011803
UBB 500689934973
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0630.212004

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.