Arreteerbouten met stergreep
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
Machine onderdelen
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Arreteerbouten
Arreteerbouten met stergreep
Arreteerbouten met stergreep
58754
58754.100.001
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
KIPP Arreteerbouten met stergreep Zwart/Grijs Staal 5.8/kunststof M10
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
Kipp
Klasse
5.8
Kleur
Zwart/Grijs
D1_MM
5
Materiaalsoort
Staal/kunststof
Gewicht per stuk (g)
33.2
Info
De NOVO grip arreteer- en spangreep maakt het mogelijk: arreteren en spannen met hetzelfde product. In het bijzonder zogenaamde telescoopverstellingen kunnen snel, precies en eenvoudig gepositioneerd en geklemd worden.Materiaal: Thermoplast. Arreteerpen resp. draadstuk van staal 5.8.Uitvoering: Greep antracietgrijs. Arreteerpen resp. draadstuk gezwart. Arreteerpen gehard en geslepen.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
Kipp
Klasse
5.8
Kleur
Zwart/Grijs
D1_MM
5
Materiaalsoort
Staal/kunststof
Gewicht per stuk (g)
33.2
Info
De NOVO grip arreteer- en spangreep maakt het mogelijk: arreteren en spannen met hetzelfde product. In het bijzonder zogenaamde telescoopverstellingen kunnen snel, precies en eenvoudig gepositioneerd en geklemd worden.Materiaal: Thermoplast. Arreteerpen resp. draadstuk van staal 5.8.Uitvoering: Greep antracietgrijs. Arreteerpen resp. draadstuk gezwart. Arreteerpen gehard en geslepen.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D
50
D1
5
D2
10
D3
22.2
D4
28.2
H
34.8
H2
11.5
H1
17.8
L1
5
L
13
P
1
SW
13
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58754.100.001
EAN
4059245021659
UBB
500689812450
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0245.1105