Machineonderdelen
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
Machine onderdelen
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Arreteerbouten
Arreteerbouten
Arreteerbouten met ring, zonder contramoer
58598
58598.000.010
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
KIPP Arreteerbouten met ring, zonder contramoer Metrisch fijne schroefdraad Roestvast staal 1.4305, pen niet gehard 10MM
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
Kipp
D1_MM
20
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
105.8
Info
Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Sleutelring 1.4310, blank.Uitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. De sleutelring maakt een automatische bediening van de arreteerbout (programmagestuurd) d.m.v. een pneumatische cilinder of een afstandsbediening met behulp van bowdenkabels mogelijk.
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
Kipp
D1_MM
20
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
105.8
Info
Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Sleutelring 1.4310, blank.Uitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. De sleutelring maakt een automatische bediening van de arreteerbout (programmagestuurd) d.m.v. een pneumatische cilinder of een afstandsbediening met behulp van bowdenkabels mogelijk.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D
10
D1
20
D4
28
F1 = veerkracht begin in N
20
F2 = veerkracht einde in N
34
F x 30°
2.8
H
10
L1
28
L2
12
L4
25
P
1.5
SW1
22
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58598.000.010
EAN
4059245014293
UBB
500689877628
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0342.13410