text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Arreteerbouten, met arreteergleuf, met contramoer Staal, kunststof handgreep Verzinkt 5MM


Artikelnummer
Merken Kipp
D1_MM 8
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 11.3
Info Materiaal: Staal. Schroefdraadhuls 1.0718. Aarreteerpen 1.4305. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen niet gehard. Schroefdraadhuls blauw gepassiveerd. Arreteerpen blank.Opmerking: Dit artikel is een voordelig alternatief voor de bestaande arreteerbout. Hij is geschikt voor toepassingen met een beperkte precisie. Let bij montage op het opgegeven maximale aanhaalmoment.
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Kipp
D1_MM 8
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 11.3
Info Materiaal: Staal. Schroefdraadhuls 1.0718. Aarreteerpen 1.4305. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen niet gehard. Schroefdraadhuls blauw gepassiveerd. Arreteerpen blank.Opmerking: Dit artikel is een voordelig alternatief voor de bestaande arreteerbout. Hij is geschikt voor toepassingen met een beperkte precisie. Let bij montage op het opgegeven maximale aanhaalmoment.
HS- en goederencode 7318190090

Afmetingen

D 5
D1 8
D2 14
F1 = veerkracht begin in N 6
F2 = veerkracht einde in N 12
F x 30° 1.3
H 5
L1 17
L2 7
L3 15
L 40
SW1 8
SW2 13
Aandraaimoment (max.) (Nm) 7

Artikelnummers

Artikelnummer 58740.050.005
EAN 4059245204892
UBB 500690060180
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0747.04105080

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.