Toebehoren & onderdelen
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
Loodgieter gereedschappen
Pijpgereedschappen
Toebehoren & onderdelen
1B411990
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
Kettingsnelsluiting maat 5 binnenhoogte 39 mm openingswijdte 6,5 mm elektrolytis
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
1B411990
Kleur
Overig
Oppervlaktebescherming
Overig
Type vergrendeling
Draadmoer
Materiaaldikte (mm)
5
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal
Staal
Binnenbreedte (mm)
13
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Overig
Oppervlaktebescherming
Overig
Type vergrendeling
Draadmoer
Materiaaldikte (mm)
5
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal
Staal
Binnenbreedte (mm)
13
Binnenlengte (mm)
39.5
Merken
Fabory approved vendor
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1B411990
EAN
4251063404229
UBB
500573960092
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
1800050V