Steen & beton boren
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
Toebehoren & onderdelen
Steen & beton boren
B4966
B4966.100.120
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
Bosch Betonboren CYL-3
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
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
9
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
80
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
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
120
Diameter boor (mm)
10
Schachtdiameter (mm)
9
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
80
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Ja
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
0.05
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Concrete Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4966.100.120
EAN
3165140186773
UBB
500577121485
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
2608597665