Steen & beton boren
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
Toebehoren & onderdelen
Steen & beton boren
B4966
B4966.050.085
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
Bosch Betonboren CYL-3
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
Toon alle lengtes
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Schachtdiameter (mm)
4.5
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
50
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
85
Diameter boor (mm)
5
Schachtdiameter (mm)
4.5
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
50
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Ja
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
0.011
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Concrete Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4966.050.085
EAN
3165140186704
UBB
500577121063
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
2608597658
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden