standaard materiaallijst
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
Toebehoren & onderdelen
Steen & beton boren
6I939223
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
Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction boor 8 x 80 x 120 mm
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
6I939223
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
7.2
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
80
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
120
Diameter boor (mm)
8
Schachtdiameter (mm)
7.2
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
80
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Ja
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Multi-Construction Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6I939223
EAN
4059952539140
UBB
500718694457
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608900621