Kernboren
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
Boren
Kernboren
U0086.130.001
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
Fabory kernboor Weldon 19 M2 HSS blank 13,0 x 30 mm
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
U0086.130.001
Nom. maat (mm)
13
Opnamesysteem
Overig
Maat opnamesysteem
Overig
Werkende diepte (mm)
30
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
0.46
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
Nom. maat (mm)
13
Opnamesysteem
Overig
Maat opnamesysteem
Overig
Werkende diepte (mm)
30
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
0.46
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Core Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0086.130.001
UBB
240175423336
UNSPSC
20102007