Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
90265FIS
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
fischer Hulsanker TA M8 met afbreekkop elektrolytisch verzinkt
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
90265FIS
Diameter
Sleutelwijdte (mm)
13
Lengte (m)
84
Draadmaat (metrisch)
8
Boorgatdiameter (mm)
12
Verankeringswijze
Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm)
45
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M8
Sleutelwijdte (mm)
13
Lengte (m)
84
Draadmaat (metrisch)
8
Boorgatdiameter (mm)
12
Verankeringswijze
Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm)
45
Max. klemdikte (mm)
25
Uitvoering anker
Buitendraad
Merken
Fischer
Belangrijkste kenmerken
Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
Gewicht per stuk (g)
68.38
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
d
d
= Embedment depth.
d
f
= Anchor diameter.
f
s
= Head diameter.
W
s
= Setting tool diameter.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
kN = Allowable load in kN.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90265FIS
EAN
4006209902653
UBB
500616785746
UNSPSC
31161607
Fabrikant artikelnummer
90265