text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Oxxa Essential wegwerphandschoenen Latex-Strong 44-160 maat 10/XL naturel 100 stuks


Artikelnummer
Handschoenmaat (US)
Toon alle maten
Kleur Overig
Dikte (mm) 0.1
Lengte (mm) 240
Materiaal Latex
Transparant Nee
Gepoederd Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Handschoenmaat (US) XL
Kleur Overig
Dikte (mm) 0.1
Lengte (mm) 240
Materiaal Latex
Transparant Nee
Gepoederd Ja
Steriel Nee
Bescherming tegen chemisch risico Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico Ja
Merken OXXA
Gewicht per stuk (g) 1.85
HS- en goederencode
Model Latex-Strong
Type Disposable Gloves

Artikelnummers

Artikelnummer Y0285.001.780
EAN 8718249008320
UBB 240239485578
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 14416010

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.