text.skipToContent text.skipToNavigation

Kartelmoer hoog DIN 466 Staal Blank M4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 5
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Klasse 5
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 6.56
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
dk 16
ds 8
h 9.5
k 3.5
P 0.7

Normeringen

DIN 466

Artikelnummers

Artikelnummer 16679.040.001
EAN 8717077262416
UBB 500649317806
UNSPSC 31161729

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.