Luchtkoppelingen
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
6A064227
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
Karasto Slangkoppeling GEKA plus messing buitenschroefdraad 3/4 inch los
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
6A064227
Draaibaar
Nee
Materiaal
Messing
Nastelbaar
Nee
Maat draadaansluiting
3/4 inch
Materiaal afdichting
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Draadaansluiting
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Nokkenafstand
40 mm
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Draaibaar
Nee
Materiaal
Messing
Nastelbaar
Nee
Maat draadaansluiting
3/4 inch
Materiaal afdichting
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Draadaansluiting
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Nokkenafstand
40 mm
Met borggat
Nee
Merken
Karasto
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6A064227
EAN
4015933023145
UBB
500582648910
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
04.2111