text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Karasto Slangkoppeling GEKA plus messing binnenschroefdraad 1 1/4 inch los


Artikelnummer 3N798847
Draaibaar Nee
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Maat draadaansluiting 1 1/4 inch
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Draadaansluiting Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Nokkenafstand 40 mm
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Draaibaar Nee
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Maat draadaansluiting 1 1/4 inch
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Draadaansluiting Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Nokkenafstand 40 mm
Met borggat Nee
Merken Karasto
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3N798847
EAN 4015933023084
UBB 500581815908
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 04.1114
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.